Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7658 ROSE PLAF.D750 E27 3X46W ES PL.NAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 750 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534768970

Artikelnummer

ILD7658

Herstellernummer

7658

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

750 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

250 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Come un fiore che si s’apre offrendo i propri colori, una sospensione che porge la propria luce come una spontanea manifestazione di bellezza e grazia. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo in metallo verniciato bianco goffrato. Lampada: 3 x E27 46W 220-240V/ 3 x E27 30W 220-240V.