Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76323M88 CUBIT 1 1L MONO 11WAC ON/OFF GG - 76323M88

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76323M88 CUBIT 1 1L MONO 11WAC ON/OFF GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306247927

Artikelnummer

ILD76323M88

Herstellernummer

76323M88

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 1265 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.47 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.