Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7628 SQUASH PIANT.D500 LED 25W B.CO RAG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1750 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534532601

Artikelnummer

ILD7628

Herstellernummer

7628

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1750 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Una lampada una piantana dalle dimensioni generose, come un dirigibile luminoso che si staglia nel cielo. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante.