Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7627 SQUASH SOSP.LED 19W B.CO RAG/NAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534532595

Artikelnummer

ILD7627

Herstellernummer

7627

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

0...1350 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

250 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Una lampada da soffitto dalle dimensioni generose, come un dirigibile luminoso che si staglia nel cielo. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante. Colore: Bianco caldo.