Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76248W30 CUBIT 31 1L MONO 17WAC ON/OFF GG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76248W30 CUBIT 31 1L MONO 17WAC ON/OFF GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913877805

Artikelnummer

ILD76248W30

Herstellernummer

76248W30

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1946 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.96 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.