Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD6999 ZIG ZAG APPL.G9 48W NERO/B.CO RAL - 6999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913155903

Artikelnummer

ILD6999

Herstellernummer

6999

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

120 mm

Breite:

260 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: un’applique con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato nero opaco. Portalampada: G9.

Ein LINEA LIGHT (ILED) Produkt

Entdecken Sie die LINEA LIGHT (ILED)-Serie