Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65206W ROLLIP35 INC. L.2000 40W 3000 K BG3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913029815

Artikelnummer

ILD65206W

Herstellernummer

65206W

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

1.5 mm

Durchmesser:

2004 mm

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5088 lm, con un'efficienza nominale di 145.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.80 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 35 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 42 x 2004 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.