Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64506W00 CEM INCASSO LED SMD 2W BC CEMENTO - 64506W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534950092

Artikelnummer

ILD64506W00

Herstellernummer

64506W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Nennstrom:

500...500 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

450 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

199...0 lm

Länge:

130 mm

Einbaubreite:

452 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Einbaulänge:

132 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 199 lm, con un'efficienza nominale di 199.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in cemento, presenta una finitura di colore neutro. Il grado di protezione è IP65; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W.