Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD63820N00 GYPSUM INC.Q.A.100 LED ARRAY 13W BN

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD63820N00 GYPSUM INC.Q.A.100 LED ARRAY 13W BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534955011

Artikelnummer

ILD63820N00

Herstellernummer

63820N00

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2990 lm, con un'efficienza nominale di 115.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.57 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 26 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 120 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.