Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62584 ONSI.PLA/APPL.LED 2W EM.3H SEGN.BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 216 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534531659

Artikelnummer

ILD62584

Herstellernummer

62584

Hersteller

LIA

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

216 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Länge:

160 mm

Breite:

160 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

189 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Nennstrom:

500...500 mA

Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 216 lm, con un'efficienza nominale di 108.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in metacrilato, con una lavorazione di serigrafia.Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.2 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W, e viene fornita da un driver specifico. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.