LINEA LIGHT (ILED) - ILD62462 DIF.OPALE ROTOLO L.10MT X ROLLIPPRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8033913149780
Artikelnummer
ILD62462
Herstellernummer
62462
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
10000 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm


