Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62403 DIRIGO STRIP SILICON 14,4W/M 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913032808

Artikelnummer

ILD62403

Herstellernummer

62403

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 600 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6960 lm, con un'efficienza nominale di 96.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.360 kg. Il driver d’alimentazione nonè fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile aparete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.