Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61390W00 GYPSUM S.PASSO R 340X315 9W 3000K - 61390W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897113

Artikelnummer

ILD61390W00

Herstellernummer

61390W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Nennstrom:

500...500 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

218 mm

Höhe/Tiefe:

340 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

796...0 lm

Länge:

79 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 4 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 796 lm, con un'efficienza nominale di 99.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 4.2196 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W.