Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD12217 OH! SMASH D550 PLAF.E27 46W - 12217

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD12217 OH! SMASH D550 PLAF.E27 46W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913444212

Artikelnummer

ILD12217

Herstellernummer

12217

Hersteller

LIA

Lampada a parete, lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 46 W, fluorescente compatta 20 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2.865 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.