LINCE ITALIA SPA - LIN9554 - BOBBY TENDA MW+2IR AM GOLD RILEVATORE - 9554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 35 mA
Betriebsspannung - 3.6...3.6 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071058481
Artikelnummer
LIN9554
Herstellernummer
9554
Hersteller
LIN
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
35 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Funksystem:
ja
BOBBY TENDA MW+2IR AM GOLD RILEVATORE ESTERNO 869 MHz


