Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9526 - RILEVATORE IR GOLD TENDA INTERNO 869 M - 9526

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9526 - RILEVATORE IR GOLD TENDA INTERNO 869 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90.6 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 29 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073845485

Artikelnummer

LIN9526

Herstellernummer

9526

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

90.6 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

29 mA

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Abdecküberwachung:

nein

Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno compatibile con la serie GOLD 869 (centrale 9522GOLDTOSCA/E). Rilevazione tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 2,1 m, garantisce una copertura di 12 m con 85° di apertura. Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare - è normalmente alimentato con batteria al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh (fornita). Trasmissione bi-direzionale con lacentrale; impostazioni di sensibilità e portata della MW e del PIR indipendenti per ogni tecnologia; tutte le impostazioni sono effettuate direttamente dalla centrale. Provvisto di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo. Snodoantibrandeggio con blocco in alluminio pressofuso per fissaggio a parete ed a soffitto (fornito). Classe ambientale II (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, temperatura di esercizio +5°C ÷ +40°C. Dimensioni: 70 x 100 x 55 mm (escluso lo snodo).