Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9525 - RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9525 - RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90.6 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 29 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073845461

Artikelnummer

LIN9525

Herstellernummer

9525

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

90.6 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

29 mA

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Abdecküberwachung:

nein

RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO 869 MHz