Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9504 - RILEVATORE MW+IR GOLD VOLUMETRICO INTE - 9504

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9504 - RILEVATORE MW+IR GOLD VOLUMETRICO INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Charakteristik - Fläche

  • Höhe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071578248

Artikelnummer

LIN9504

Herstellernummer

9504

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

102 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

56 mm

Rilevatore MW+IR GOLD volumetrico interno 869 Mhz. Caratteristiche principali: ll rivelatore da interno via radio in doppia tecnologia e composto da 1 PIR ed 1 microonda a 24 GHz. Concepito per offrire la massima resa in ambienti difficili in quanto a rilevazione, immunita ai falsi allarmi e distanza di trasmissione radio. Provvisto di snodo con supporto di blocco metallico installabile a muro - ad un’altezza ideale di 2,1 m - e rivela fino ad un massimo di 12 m con 90° di apertura. Tre LED di segnalazione per PIR, MW e allarme. Disponibile anche versione a tenda (con apertura di 8°).