LINCE ITALIA SPA - LIN9502 - BOBBY RILEVATORE MW+2IR GOLD VOLUMETRI - 9502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 85 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
7449071578224
Artikelnummer
LIN9502
Herstellernummer
9502
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
85 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
189 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
76 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rilevatore volumetrico da esterno via Radio Serie GOLD 869 Rilevatore via radio tripla tecnologia da esterno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,5 km in aria libera. Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di una copertura di 12 m ed apertura di 85°. Impostazioni eseguibili direttamente dalla centrale quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l'esclusione della microonda ecc.), sensibilita' di PIR, portata della microonda e della rilevazione al mascheramento. La regolazione micrometrica del PIR inferiore permette di adattare la portata di rilevazione da 3 a 12 m. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari made in Japan. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l'allarme. Pet-immunity se utilizzato in triplo AND. Supporto di fissaggio in acciaio inox (fornito) e staffe da palo disponibili su richiesta. Provvisto di sistema WIN (possibilita' di alimentazione supplementare esterna a 12 Vcc che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare) e' alimentato normalmente con pila al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh (fornita). Provvisto anche di connettore per batteria supplementare. Classe ambientale IV (EN50131-1), immunita' alla radiofrequenza in conformita' alle normative EN50130-4, grado di protezione IP45. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +60°C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.


