Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9002 - SR-71.12 RILEVATORE IR GENIO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9002 - SR-71.12 RILEVATORE IR GENIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Betriebsspannung - 7.2...7.2 V

  • Höhe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024553178

Artikelnummer

LIN9002

Herstellernummer

9002

Hersteller

LIN

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Erfassungsbereich:

90 °

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Höhe:

102 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

56 mm

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

ja

Il rilevatore è in grado di discriminare le frequenze emesse normalmente dal corpo umano nella fascia degli infrarossi. La portata è di 12mt. con un angolo di copertura di 90° ottenuti grazie all’uso di particolari lenti dette di Fresnel. Il pratico supporto a snodo facilita l’installazione e l’orientamento del sensore. Dotato di conta impulsi interno elimina il problema dei fastidiosi falsi allarmi.