Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9001 - SR-71.21 CENTRALE VIA RADIO - 9001

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9001 - SR-71.21 CENTRALE VIA RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 7

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Funkanbindung - ja

  • Höhe - 235 mm

  • Breite - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024859379

Artikelnummer

LIN9001

Herstellernummer

9001

Hersteller

LIN

Anzahl der Meldegruppen:

7

Integriertes Wählgerät:

ja

Funkanbindung:

ja

Höhe:

235 mm

Breite:

315 mm

Tiefe:

50 mm

La centrale è l’unità principale del sistema GENIOALLARME. Essa dispone di 7 zone su ciascuna delle quali è possibile memorizzare 3 periferiche, per un totale di 21. Su ogni zona si possono memorizzare contemporaneamente rilevatori ritardati, immediati eparzializzati. Nella condizione d’allarme, la centrale attiva la propria sirena interna e tutti gli altri dispositivi di segnalazione collegati al sistema. La logica del sistema, oltre all’autoapprendimento di tutte le periferiche, permette d’individuare eventuali segnali radio di saturazione per sabotaggio, attivando il segnale d’allarme. Inoltre è in grado di gestire dal trasmettitore perimetrale (SR75.03 e SR75.03M) lo stato del contatto (aperto o chiuso). Possibilità di escludere i sabotaggi dei rilevatori interni e ponte radio. Per il controllo della centrale (inserimento, disinserimento, parzializzazione, allarme panico test), si possono memorizzare 7 chiavi (Radiocomandi e/o Tastiere).