LINCE ITALIA SPA - LIN595 CAMPANA ANTINCENDIO ROSSA - 595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Tonart - Einzelschlag
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768272130
Artikelnummer
LIN595
Herstellernummer
595
Hersteller
LIN
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Einzelschlag
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.25 A
Montageart:
Unterputz
Segnalatore per antincendio in metallo dal tipico suono a campanello. Colore rosso. Alimentazione: 24 Vcc, assorbimento: 25 mA, dimensioni Ø: 150 mm (6').


