Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5051 LAMPADA STD 36W 2H SE 360LM IP65 - 5051

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5051 LAMPADA STD 36W 2H SE 360LM IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073256427

Artikelnummer

LIN5051

Herstellernummer

5051

Hersteller

LIN

LAMPADA STD 24W 2h SE 360lm IP65