Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5048 LAMPADA STD 18W 1,5H SE 180LM IP65 - 5048

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5048 LAMPADA STD 18W 1,5H SE 180LM IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070971484

Artikelnummer

LIN5048

Herstellernummer

5048

Hersteller

LIN

LAMPADA STD 11W 1,5h SE 180lm IP65