LINCE ITALIA SPA - LIN5045 LAMPADA STD 36W 1H SE 360LM IP42 - 5045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie - NiMh
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072876237
Artikelnummer
LIN5045
Herstellernummer
5045
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
120...120 mA
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180...0 lm
Breite:
137 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
319 mm


