LINCE ITALIA SPA - LIN5044 LAMPADA STD 18W 1,5H SE 180LM IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449072952207
Artikelnummer
LIN5044
Herstellernummer
5044
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
319 mm
Breite:
137 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
38 mm
Nennstrom:
120...120 mA