Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN476 LI 18-12 ACCUMULATORE 12 V 18 AH

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN476 LI 18-12 ACCUMULATORE 12 V 18 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8001024252958

Artikelnummer

LIN476

Herstellernummer

476

Hersteller

LIN

Batteria al piombo 12 V - 18 Ah. Dim 181 x 167 x 76 mm