Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN410 LE SW LINCE CONTATTO A FILO - 410

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN410 LE SW LINCE CONTATTO A FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8001021598721

Artikelnummer

LIN410

Herstellernummer

410

Hersteller

LIN

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Contatto a filo per la protezione di serrande avvolgibili. Protezione contro sollevamento taglio o strappo. È possibile l'inserimento dell'allarme anche con l'avvolgibile non completamente abbassato dato che il microinterruttore all'interno è costantemente chiuso e rileva solo le variazioni di stato. Due brevetti coprono il sistema, per evitare i falsi allarmi all'interno e il sistema a rullini temperati all'uscita del cordino per evitare l'usura. Interfacciabile con la scheda di analisi art. LIN-1608