LINCE ITALIA SPA - LIN4080 TASTIERA FIL.BIANCA PER CENTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - nein
Anzahl der Gruppen - 1
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449071778044
Artikelnummer
LIN4080
Herstellernummer
4080
Hersteller
LIN
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Gruppen:
1
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Tastiera per centrali serie EUROPLUS (escluso l'art.: 4001 EUROPLUS3) con LCD 16x2, retroilluminata e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con lala scheda interfaccia universale art. 4033 EURO-MK/PLUS. Colore bianco.