LINCE ITALIA SPA - LIN4073 TASTIERA FIL.VERNIC.PER CENTR. EUROPLUS - 4073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - nein
Anzahl der Gruppen - 1
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449071152813
Artikelnummer
LIN4073
Herstellernummer
4073
Hersteller
LIN
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Gruppen:
1
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Tastiera filare per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l’art. 4001EUROPLUS3) dotata di display retroilluminato 16 x 2 con caratteri bianchi su sfondo blu e con tastiera alfanumerica a 16 tasti. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con la scheda interfaccia universale art. 4033EUROMKPLUS. Colore bianco perlato. Dimensioni: 175 x 92 x 37 mm. Uso Interno.


