Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4026 EUROBOX10DT KIT10 ZONE CON SIR .EXT.+10D - 4026

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4026 EUROBOX10DT KIT10 ZONE CON SIR .EXT.+10D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 10

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Mit Netzteil - ja

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024180138

Artikelnummer

LIN4026

Herstellernummer

4026

Hersteller

LIN

Anzahl der Meldegruppen:

10

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

12 V

Mit Netzteil:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Kit antifurto 10 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena. - 1 art. 4003EUROPLUS10 - Centrale a 10 zone espandibile a 35, con chiave elettronica a transponder - 10 art. 1630DT/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m - 1 art. 1805SMART/E - Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato - 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc - 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale - 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata