LINCE ITALIA SPA - LIN4014 EUROBOX5DT KIT 5 ZONE CON SIR. EXT.+ 4 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 5
Betriebsspannung - 12 V
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024180121
Artikelnummer
LIN4014
Herstellernummer
4014
Hersteller
LIN
Anzahl der Meldegruppen:
5
Betriebsspannung:
12 V
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Kit antifurto 5 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena. - 1 art. 4002EROPLUS5 - Centrale a 5 zone espandibile a 30, con chiave elettronica a transponder - 4 art. 1630DE/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m - 1 art. 1805SMART/e - Sirenaesterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato - 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc - 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale - 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata


