LINCE ITALIA SPA - LIN4012 EUROBOX3IR KIT 3 ZONE CON SIR. EXT E 2 I - 4012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 3
Betriebsspannung - 230 V
Funkanbindung - nein
Mit Netzteil - ja
Höhe - 228 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024180084
Artikelnummer
LIN4012
Herstellernummer
4012
Hersteller
LIN
Anzahl der Meldegruppen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Höhe:
228 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
91.5 mm
Kit antifurto 3 zone con rilevatori infrarossi e sirena. • 1 art. 4001EUROPLUS3 - Centrale a 3 zone non espandibile con chiave elettronica a transponder • 2 art. 1534JOLLY - Rilevatori infrarossi da 12 m • 1 art. 1805SMART/E - Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV con lampeggiatore integrato • 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc • 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale • 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata


