LINCE ITALIA SPA - LIN4004 EUROPLUSTAST TASTIERA PER CENT R.EUROPLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
DISPOSITIVI ABBINABILI ALLE CENTRALI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024460711
Artikelnummer
LIN4004
Herstellernummer
4004
Hersteller
LIN
Mit LCD-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Tastiera per centrali EUROPLUS con LCD 16x2 retroilluminato e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al bus della centrale e può gestire, controllare e programmare la centrale e visualizzare 512 eventi in memoria (sprovvista di sezione radio).


