LINCE ITALIA SPA - LIN1902 BARRIERA IR DOPPIO FASCIO PER ESTERNO 10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 180 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Charakteristik - Fläche
Höhe - 211.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073597759
Artikelnummer
LIN1902
Herstellernummer
1902
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
180 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
211.5 mm
Breite:
79.9 mm
Tiefe:
74.7 mm
Le barriere infrarossi sono adatte per la protezione di interni ed esterni, utilizzabili sia per la protezione di uffici che di strutture private. Caratteristiche principali: • Contenitore in policarbonato • Uscita NO NC • Grado di protezione IP65 • Funzionante anche in presenza cattive condizioni atmosferiche • montaggio su muro o su palo (con diametro compreso tra 38 e 50 mm) • Distanza di rilevamento 100 m (esterno) - 300 m (interno).


