Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1871 - RILEVAT. DA ESTERNO 2IR - 1871

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1871 - RILEVAT. DA ESTERNO 2IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079429511

Artikelnummer

LIN1871

Herstellernummer

1871

Hersteller

LIN

RILEVATORE VOLUMETRICO 2 PIR DA ESTERNO Il rilevatore da esterno 1871 BOBBY/E, composto da 2 sensori infrarossi dual PIR, è stato progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. L'elettronica del rilevatore è orientabile e permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170°. Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m). Il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m. I due sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (AND dei PIR, OR dei PIR). Settato in AND permette la discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).