Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1799 COMB. PSTN 4 LINEE PROGRAMM. - 1799

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1799 COMB. PSTN 4 LINEE PROGRAMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analog-Anschluss - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Max. Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075030049

Artikelnummer

LIN1799

Herstellernummer

1799

Hersteller

LIN

Analog-Anschluss:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Max. Anzahl der Eingänge:

2

Combinatore telefonico operante su linea PSTN. Completo di tastiera alfanumerica per la programmazione e display LCD 16 x 2. Dispone di 2 canali programmabili come ingressi e due canali di uscita per carichi remoti. Gestione di 8 utenti con privilegi personalizzabili. Registrazione diretta e riascolto dei messaggi vocali memorizzati su ISD non volatile. Batteria ricaricabile inclusa.- Ingressi: 2 programmabili - Uscite open collector: 2 programmabili - Display LCD e tastiera siliconica: retrilluminati - Registrazione dei messaggi: tramite microfono incorporato - Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato - Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite morsetto dedicato - Blocco allarme: morsetto dedicato - Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione - Batteria: Ni-Cd 7,2 V 400 mAh in dotazione - Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc. - Assorbimento: 110 mA in stand-by - Grado di protezione involucro: IP30 - Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm - Peso: 0,5 kg