Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1779 RILEVATORE A TENDA ANTIMASK - 1779

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1779 RILEVATORE A TENDA ANTIMASK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 35 mA

  • Betriebsspannung - 9...15 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075032241

Artikelnummer

LIN1779

Herstellernummer

1779

Hersteller

LIN

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

35 mA

Betriebsspannung:

9...15 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

256 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

41 mm

Funksystem:

nein

Rilevatore a tenda in tripla tecnologia per protezioni interne ed esterne. Il corpo sottile permette di essere utilizzato in semi-esterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l’ausilio del supporto 1894SBP. L’apparecchio è provvisto di due sensori PIR ed una Microonda a 24 GHz. L’antimascheramento, con sensibilità selezionabile tramite dipswitch, è stato realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta, ecc.). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiato il circuito stampato e una morsettiera estraibile facilita le operazioni di cablaggio. Classe ambientale III (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, grado di protezione IP55. Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +50 °C. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.