LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A - 1699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 13.8...13.8 V
Ausgangsstrom - 3000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070288827
Artikelnummer
LIN1699
Herstellernummer
1699
Hersteller
LIN
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
13.8...13.8 V
Ausgangsstrom:
3000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 3 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.- Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz - Tensione di uscita: 13,8 Vcc - Corrente max erogabile: 3 A (continua) ripple < 5 mV - Stabilità: migliore del 1% a pieno carico - Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C - Contenitore: metallico - Dimensioni: 130 x 99x 38 mm


