Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1696 BOBBY RADIO UNIVERSALE

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1696 BOBBY RADIO UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 150 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071682259

Artikelnummer

LIN1696

Herstellernummer

1696

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

150 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

25 mA

Betriebsspannung:

3...9 V

Höhe:

148 mm

Breite:

41.5 mm

Tiefe:

26.5 mm

Il rivelatore da esterno universale 1696 BOBBY-U, composto da due sensori infrarosso passivi dual PIR e da un sensore a microonda a 10,525 GHz, è stato progettato per permetterne l'utilizzo in abbinamento con qualsiasi sistema radio e qualsiasi protocollo di trasmissione. Dato il contesto di utilizzo, il dispositivo è stato realizzato per un basso assorbimento (inibizione dopo ogni rilevazione, alimentazione variabile per adattarsi ad ogni condizione ma sprovvista di fatto dello stadio di trasmissione radio). Progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno; l'elettronica del rilevatore orientabile, permette di ottenere una copertura orizzontale distribuita su 150°. Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1-1,2 m). Il fascio infrarosso inferiore regolabile anche verticalmente permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 12 m. Un apposito compartimento stagno, sul retro del sensore permette l'alloggiamento e relativo cablaggio di qualsiasi scheda trasmittente e relativa batteria di alimentazione. Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).