LINCE ITALIA SPA - LIN1673 BOBBY RILEVAT. DA ESTERNO TRIPLA TECNOL. - 1673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 150 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8001021238283
Artikelnummer
LIN1673
Herstellernummer
1673
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
150 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
25 mA
Betriebsspannung:
11...15 V
Höhe:
189 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
81 mm
Abdecküberwachung:
ja


