Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1649 CTC 004MR CONTAT.N.C.EST.MARRO NE MORSET - 1649

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1649 CTC 004MR CONTAT.N.C.EST.MARRO NE MORSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - braun

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768271720

Artikelnummer

LIN1649

Herstellernummer

1649

Hersteller

LIN

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

braun

Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questo contatto versatile per qualsiasi installazione. Confezione: 10 pezzi. - Materiale / Colore: Plastico / Marrone - Distanza di funzionamento: 15 mm - Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm reed; 60 x 13 x 13 mm magnete - Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +40°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; - Corrente max commutabile: 500 mA