LINCE ITALIA SPA - LIN1647 CTI 003M CONTATTO N.C. CILINDR ICO MINI - 1647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8001024003260
Artikelnummer
LIN1647
Herstellernummer
1647
Hersteller
LIN
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pz. - Distanza di funzionamento: 12 mm - Dimensioni reed: Ø 6, 5 x 15 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mAcc


