Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1556 PULSANTE ANTINCENDIO DA INTERNO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1556 PULSANTE ANTINCENDIO DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Mit Papierabdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024987928

Artikelnummer

LIN1556

Herstellernummer

1556

Hersteller

LIN

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Mit Papierabdeckung:

ja

PULSANTE ANTINCENDIO DA INTERNO