Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1537 JOLLY/T IR TENDA 12 M + SNODO - 1537

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1537 JOLLY/T IR TENDA 12 M + SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 15 mA

  • Betriebsspannung - 10...15 V

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024828214

Artikelnummer

LIN1537

Herstellernummer

1537

Hersteller

LIN

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

84 mm

Breite:

58 mm

Tiefe:

42 mm

Funksystem:

nein

JOLLY/T RILEVATORE VOLUMETRICO PIR-T DA INTERNO CON SNODO - 12 m