Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1534 JOLLY INFRAROSSO 12 M + SNODO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1534 JOLLY INFRAROSSO 12 M + SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 15 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024165159

Artikelnummer

LIN1534

Herstellernummer

1534

Hersteller

LIN

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

85 mm

Breite:

58 mm

Tiefe:

42 mm

I rilevatori ad infrarosso passivo sono una valida alternativa ad altri tipi di rilevatore quali microonde, ultrasuoni, infrarossi attivi, ecc., che talvolta non possono essere utilizzati per problemi estetici o di consumo. La protezione dell'ambiente avviene mediante la rilevazione del calore del corpo umano in movimento. Lo snodo in dotazione ne permette il montaggio a parete. Elevata immunità ai radiodisturbi. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. '98 Liv. I.