LINCE ITALIA SPA - LIN1497 DTP100 RILEV. DT AND/OR AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8001021968197
Artikelnummer
LIN1497
Herstellernummer
1497
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
34 mA
Betriebsspannung:
8...16 V
Höhe:
102 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
56 mm
Abdecküberwachung:
ja