Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1486 DTP 20 RILEVATORE DT AND/OR - 1486

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1486 DTP 20 RILEVATORE DT AND/OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 34 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021970411

Artikelnummer

LIN1486

Herstellernummer

1486

Hersteller

LIN

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

34 mA

Betriebsspannung:

8...16 V

Höhe:

102 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

56 mm

Il rilevatore doppia tecnologia DTP20 è stato studiato e realizzato per funzionare in ambienti 'difficili' (edifici industriali o comunque luoghi con elevato rischio di falsi allarmi). La sequenza dei pre-allarmi, forniti dai due sensori (microonda e infrarosso) contenuti nel dispositivo viene opportunamente esaminata evitando così che fenomeni esterni come correnti d'aria, sorgenti di calore, movimenti di piccoli animali, disturbi di origine elettrica, diano luogo ad allarmi indesiderati. Conforme allenorme CEI 79-2 2° ed. '98 Liv. I