Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN001515/00231AA BATTERIA RIC.LI-PO 3.7V 900MAH

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN001515/00231AA BATTERIA RIC.LI-PO 3.7V 900MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079965132

Artikelnummer

LIN001515/00231AA

Herstellernummer

001515/00231AA

Hersteller

LIN

Accumulatore LI-PO 3,7 V 900 mA ricaricabile.