Liebherr - LIE999411251 FH+ Sbs best.aus: SRBSDD 5260-20+SFNSDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
4016803090229
Artikelnummer
LIE999411251
Herstellernummer
999411251
Hersteller
LIE
Bauform:
Standgerät
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:Side-by-Side, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Nettofassungsvermögen gesamt:661 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Nutzinhalt des Kühlfachs:245,8 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:138,4 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:277 l, Sternkennzeichnung:4, Breite:1194 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:675 mm, Gefrierleistung:12,5 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:26 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Innenlüfter im Kühlteil, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Automatischer Eiswürfelbereiter, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


